Vis à tête hexagonale Spartex TH24X140PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 140 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X140PFA2-70ISO
Rubix :U600-8277849
Fabricant :4014224 140
EAN :4043377237286


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X140 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 24X140 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,98 € HT
/ 10 unités
291,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
140 mm