Vis à tête hexagonale Spartex TH12X100PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X100PFA4-80ISO
Rubix :U600-8279667
Fabricant :401448012 100
EAN :4043377229397


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 12X100 PF ISO 4014 INOX A4-80 401448012 100
Vis métaux TH filetage Partiel A4-80 12X100 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,34 € HT
/ 25 unités
188,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm