Vis à tête hexagonale Spartex TH10X65PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X65PFA4-70ISO
Rubix :U600-8279748
Fabricant :4014410 65
EAN :4043377237590


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 10X65 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014410 65
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 10X65 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,87 € HT
/ 50 unités
170,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
65 mm