Vis FHC - tête fraisée hexagonale creuse
Diamètre de filetage | 6 mm |
---|---|
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 0.89 |
---|---|
Diamètre de filetage | 6 mm |
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | ISO 10642 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
Forme de la tête | FHC |
Catégorie de qualité | A2 |
Type d'empreinte | Hexagonal |
En stock; expédié sous 24/48hrs