Vis à tôle Spartex VSTCHC4,2X9,5EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHC4,2X9,5EFA2-50
Rubix :U600-8294886
Fabricant :9110242 95
EAN :4043377129734


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 4,2X9,5 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9110242 95
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage tôle A2-50 4,2X9,5 sw 2,5 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw 2,5 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € HT
/ 100 unités
28,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours