Vis pour châssis Spartex 906722045220, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 220 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :906722045220
Rubix :U600-8304594
Fabricant :906722045 220
EAN :4043377268402


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X220 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X220 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,64 € HT
/ 100 unités
541,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
220 mm