Vis pour châssis Spartex VPBTX6X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX6X30EFA2-50
Rubix :U600-8296306
Fabricant :908326 30
EAN :4043377228710


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 6X30 EF TX30 INOX A2-50 908326 30
Vis de penture six lobes A2-50 6X30 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,18 € HT
/ 200 unités
145,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours