Vis CHC- tête cylindrique hexagonale creuse
Diamètre de filetage | 12 mm |
---|---|
Longueur | 16 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 1.46 |
---|---|
Diamètre de filetage | 12 mm |
Longueur | 16 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | DIN 912 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
En stock; expédié sous 24/48hrs