Vis à métaux Spartex CHC6X50PF8Z


Vis CHC - tête cylindrique hexagonale creuse

Références
spartex :CHC6X50PF8Z
rubix :V600-8203881
fabricant :882106
ean :3660757223090
VIS MET 6X50 ZG CHC PF CI8 DIN912 912A6050
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionZinc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET 6X50 ZG CHC PF CI8 DIN912 912A6050


vis chc - tête cylindrique hexagonale creuse classe 8.8 din 912
6X50

Informations techniques


Attributs
Poids2.46
Diamètre de filetage6 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionZinc
NormeDIN 912
Surface de filetageTotale
Forme de la têteCHC
Catégorie de qualité8,8
Type d'empreinteHexagonale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,54 HT
/ 200 unités
45,05 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs