Vis autotaraudeuse Spartex VPTH6,3X32EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH6,3X32EFA1
Rubix :U600-8296126
Fabricant :15480400663 32
EAN :4043377339737


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : AUTOPERC TH 6,3X32 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400663 32
Vis autoperceuses TH forme K A1 6,3X32 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,80 € HT
/ 500 unités
417,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
32 mm