Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH5,5X58RD16EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 58 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH5,5X58RD16EFA2
Rubix :U600-8273698
Fabricant :75042K055 58
EAN :4043377152893


Résumé technique
| Longueur | 58 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X58 DIN 7504K ROND16 INOXA2 75042K055 58
Vis autoperceuses TH forme K A2 5,5X58 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 58 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,84 € HT
/ 200 unités
177,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
58 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5