Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X45PZEFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF6,3X45PZEFA4
Rubix :U600-8273857
Fabricant :75044O063 45
EAN :4043377368973


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 6,3X45 DIN 7504O INOXA4 75044O063 45
Vis autoperceuses à TF, forme O A4 6,3X45 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,94 € HT
/ 200 unités
200,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6