Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF3,9X32PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF3,9X32PZEFA2
Rubix :U600-8306378
Fabricant :75042O039 32
EAN :4043377338402


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 3,9X32 DIN 7504O INOX A2 75042O039 32
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 3,9X32 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,30 € HT
/ 1 000 unités
163,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
32 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3