Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC5,5X90TXEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTC5,5X90TXEFA2
Rubix :U600-8274790
Fabricant :75042MT55 90
EAN :4043377338365
AUTOPERC TCB EMPR TX25 5,5X90 DIN 7504M INOXA2 75042MT55 90
brand logo

Résumé technique

Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX25 5,5X90 DIN 7504M INOXA2 75042MT55 90


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 5,5X90 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM5
NormeDIN 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Diamètre de filetage5,5 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
191,40 HT
/ 200 unités
229,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.