Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC3,9X22TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC3,9X22TXEFA2
Rubix :U600-8274954
Fabricant :75042MT39 22
EAN :4043377239594


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX15 3,9X22 DIN 7504M INOXA2 75042MT39 22
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 3,9X22 T15
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,10 € HT
/ 1 000 unités
146,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3