Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFPZ5X25EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFPZ5X25EFA2
Rubix :U600-8304625
Fabricant :75002M5 25
EAN :4043377152770


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 5X25 DIN 7500 PZ3 - CE INOXA2 75002M5 25
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 5X25 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,95 € HT
/ 500 unités
133,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm