Vis autotaraudeuse Spartex VAFTBPZ3X16EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTBPZ3X16EFA2
Rubix :U600-8275101
Fabricant :75002C3 16
EAN :4043377152381


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 3X16 DIN 7500 TB - CE EF INOXA2 75002C3 16
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE A2 3X16 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,50 € HT
/ 1 000 unités
123,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
16 mm