Vis à tôle Spartex VTTCB3,9X16PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB3,9X16PZEFA4
Rubix :U600-8301731
Fabricant :79814039 16
EAN :4043377161499


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X16 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PZ A4 3,9X16 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,90 € HT
/ 1 000 unités
135,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm