Vis à tôle Spartex VTTHFSZ4,2X16EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTHFSZ4,2X16EFA2
Rubix :U600-8297442
Fabricant :797620142 16
EAN :4043377343048
VIS TOLE TH 4,2X16 A2 DIN 7976 FENDUE (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 4,2X16 A2 DIN 7976 FENDUE (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales fendues A2 4,2X16 SW7

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw7
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
121,70 € HT
/ 500 unités
146,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.