Vis à tôle Spartex VTTFBTX6,3X22EFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX6,3X22EFA2
Rubix :U600-8299156
Fabricant :14587263 22
EAN :4043377168177


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X22 A2 ISO14587 INOX A2 T30 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 6,3X22 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € HT
/ 500 unités
139,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm