Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,9X60EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX3,9X60EFA2
Rubix :U600-8300682
Fabricant :14585239 60
EAN :4043377158789
VIS TOLE TCBL T15 3,9X60 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T15 3,9X60 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 3,9X60 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
100,25 € HT
/ 500 unités
120,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.