Vis à tôle Spartex VTTCLTX2,2X25EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX2,2X25EFA2
Rubix :U600-8300822
Fabricant :14585222 25
EAN :4043377233776


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T6 2,2X25 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 2,2X25 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € HT
/ 1 000 unités
64,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm