Vis à métaux filetage non métrique Spartex VTBTHERMOTX4,5X10EFA2, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête ronde pour thermoplastiques
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBTHERMOTX4,5X10EFA2
Rubix :U600-8289725
Fabricant :90912T45 10
EAN :4043377408426


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TB THERMOPLAS. TX 4,5X10 EF TX20 INOX A2 90912T45 10
Vis à tête ronde pour thermoplastiques A2 4,5X10 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type de filetage | thermoplastique |
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,25 € HT
/ 500 unités
207,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
10 mm