Vis à métaux filetage non métrique Spartex VTBTHERMOTX3,5X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête ronde pour thermoplastiques
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBTHERMOTX3,5X16EFA2
Rubix :U600-8289741
Fabricant :90912T35 16
EAN :4043377395542


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TB THERMOPLAS. TX 3,5X16 EF TX15 INOX A2 90912T35 16
Vis à tête ronde pour thermoplastiques A2 3,5X16 T15
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type de filetage | thermoplastique |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,10 € HT
/ 500 unités
139,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
16 mm