Vis à métaux filetage non métrique Spartex VTBTHERMOTX2,5X8EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête ronde pour thermoplastiques
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBTHERMOTX2,5X8EFA2
Rubix :U600-8289754
Fabricant :90912T25 8
EAN :4043377408273


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TB THERMOPLAS. TX 2,5X8 EF TX8 INOX A2 90912T25 8
Vis à tête ronde pour thermoplastiques A2 2,5X8 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type de filetage | thermoplastique |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,60 € HT
/ 500 unités
103,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
8 mm