Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX6X10EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX6X10EFA4-50
Rubix :U600-8297018
Fabricant :1458146 10
EAN :4043377118547


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 6X10 ISO 14581 TX30 EF INOX A4-50 1458146 10
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 6X10 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,65 € HT
/ 500 unités
123,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
10 mm