Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ4,5X70EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7995

Vis à tête fraisée PZ et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFPZ4,5X70EFA2-50
Rubix :U600-8303185
Fabricant :7995245 70
EAN :4043377184153
VIS TF PZ 4,5X70 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995245 70

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TF PZ 4,5X70 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995245 70


Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 4,5X70 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4,5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagebois
Surface de filetagepartiel
90,88 € HT
/ 200 unités
109,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

70 mm

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.