Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC5X14EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC5X14EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282688
Fabricant :1064245 14
EAN :4043377183224
VIS MET FHC 5X14 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064245 14
brand logo

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 5X14 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064245 14


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 5X14 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
75,10 HT
/ 500 unités
90,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.