Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2,5X14EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC2,5X14EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282854
Fabricant :10642225 14
EAN :4043377386816


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 2,5X14 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 2,5X14 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | sw1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,10 € HT
/ 1 000 unités
652,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2,5