Vis à tête fraisée fendues
Diamètre de filetage | 5 mm |
---|---|
Longueur | 10 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 0.84 |
---|---|
Diamètre de filetage | 5 mm |
Longueur | 10 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | DIN 963 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
Forme de la tête | Fraisée |
Catégorie de qualité | 70 |
Type d'empreinte | Fendue |
Type de filetage | métrique |
Epuisé