Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1,4X3EFA2-50, Diamètre métrique: M1,4 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1,4X3EFA2-50
Rubix :U600-8299639
Fabricant :0963214 3
EAN :4043377282279


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1,4X3 EF DIN 963 INOX A2-50 0963214 3
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1,4X3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M1,4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,60 € HT
/ 1 000 unités
985,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M1,4