Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH6X35EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH6X35EFA4-70
Rubix :U600-8289306
Fabricant :096646 35
EAN :4043377123077


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X35 DIN 966 PH EF INOX A4-70 096646 35
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 6X35 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,54 € HT
/ 200 unités
154,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm