Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X20EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ4X20EFA4-50
Rubix :U600-8297745
Fabricant :0965404 20
EAN :4043377119063


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 4X20 DIN 965 EF INOX A4-50 0965404 20
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 4X20 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,85 € HT
/ 500 unités
82,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm