Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2X4EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ2X4EFA4-50
Rubix :U600-8297861
Fabricant :0965402 4
EAN :4043377118752
VIS MET TF PZ 2X4 DIN 965 EF INOX A4-50 0965402 4
brand logo

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2X4 DIN 965 EF INOX A4-50 0965402 4


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 2X4 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
33,40 € HT
/ 1 000 unités
40,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.