Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2X3EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ2X3EFA4-50
Rubix :U600-8297865
Fabricant :0965402 3
EAN :4043377286031


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 2X3 DIN 965 EF INOX A4-50 0965402 3
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 2X3 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,90 € HT
/ 1 000 unités
82,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm