Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ1,6X2EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ1,6X2EFA4-50
Rubix :U600-8298028
Fabricant :09654016 2
EAN :4043377286017


Résumé technique
| Longueur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 1,6X2 DIN 965 EF INOX A4-50 09654016 2
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 1,6X2 pz0
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | pz0 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,30 € HT
/ 1 000 unités
986,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
2 mm