Vis à tête cylindrique fendues
Diamètre de filetage | 8 mm |
---|---|
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 2.13 |
---|---|
Diamètre de filetage | 8 mm |
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | DIN 84 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
Forme de la tête | Cylindrique |
Catégorie de qualité | 70 |
Type d'empreinte | Fendue |
Type de filetage | métrique |
En stock; expédié sous 24/48hrs