Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X50EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF8X50EFA4-70
Rubix :U600-8301891
Fabricant :008448 50
EAN :4043377010902


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 8X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008448 50
Vis à tête cylindrique fendues A4-70 8X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,28 € HT
/ 200 unités
429,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M8