Boulon à six pans creux Spartex CHC5X30EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC5X30EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285389
Fabricant :476245 30/30
EAN :4043377260758


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 5X30 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A4-70 5X30/30 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M5 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,38 € HT
/ 200 unités
100,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M5