Boulon à six pans creux Spartex CHC22X200PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC22X200PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285797
Fabricant :4762422 200
EAN :4043377260031


Résumé technique
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 22X200 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 22X200 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M22 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 843,27 € HT
/ 10 unités
2 211,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
200 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M22