Boulon à six pans creux Spartex CHC10X80EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC10X80EFA2-70ISO
Rubix :U600-8286295
Fabricant :4762210 80/80
EAN :4043377058744


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 10X80 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A2-70 10X80/80 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,75 € HT
/ 50 unités
128,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M10