Boulon à six pans creux Spartex CHC10X270PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 270 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X270PFA2-70ISO
Rubix :U600-8286342
Fabricant :4762210 270
EAN :4043377258281
VIS CHC 10X270 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur270 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X270 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 10X270 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur270 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
780,68 HT
/ 25 unités
936,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

270 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.