Vis à tête bombée Spartex BHCETX8X70EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :BHCETX8X70EFA2-50
Rubix :U600-8287110
Fabricant :738022T8 70
EAN :4043377315540
VIS MET BHC TX 8X70 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T8 70
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC TX 8X70 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T8 70


Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 8X70/70 T40
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet40
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
151,94 HT
/ 100 unités
182,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.