Vis à tête bombée Spartex BHCETX6X22EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX6X22EFA4-50
Rubix :U600-8287179
Fabricant :738024T6 22
EAN :4043377311757


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 6X22 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T6 22
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A4-50 6X22/22 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,72 € HT
/ 200 unités
112,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm