Vis à tête bombée Spartex BHCE8X22EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE8X22EFA2-50
Rubix :U600-8287466
Fabricant :7380228 22
EAN :4043377216441


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 8X22 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380228 22
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 8X22/22 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,20 € HT
/ 200 unités
97,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
22 mm