Vis à tête bombée Spartex BHCE6X40EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X40EFA2-50
Rubix :U600-8287507
Fabricant :7380226 40
EAN :4043377216311


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X40 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380226 40
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 6X40/40 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,50 € HT
/ 200 unités
89,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
40 mm