Vis à tête bombée Spartex BHCE6X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :BHCE6X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8287523
Fabricant :7380246 12
EAN :4043377216526
VIS MET BHC 6X12 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 7380
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC 6X12 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50


Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 6X12/12 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 7380
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinte6 pans creux
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
121,05 HT
/ 500 unités
145,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.