Vis à tête bombée Spartex BHCE4X50EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE4X50EFA2-50
Rubix :U600-8287583
Fabricant :7380224 50
EAN :4043377266576


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 4X50 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380224 50
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 4X50/50 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,04 € HT
/ 200 unités
67,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm