Vis à tête bombée Spartex BHCE2X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :BHCE2X10EFA2-50
Rubix :U600-8287662
Fabricant :7380222 10
EAN :4043377385499
VIS MET BHC 2X10 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380222 10
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC 2X10 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380222 10


Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet A2-50 2X10/10 sw1,3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinte6 pans creux
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintesw1,3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
684,20 HT
/ 1 000 unités
821,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.