Vis à tête bombée Spartex BHCE2,5X4EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 4 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :BHCE2,5X4EFA2-50
Rubix :U600-8287670
Fabricant :73802225 4
EAN :4043377385550
VIS MET BHC 2,5X4 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 73802225 4
brand logo

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC 2,5X4 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 73802225 4


Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet A2-50 2,5X4/4 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 7380
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinte6 pans creux
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintesw1,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
467,80 HT
/ 1 000 unités
561,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.